Opis:
Velik vzvod za lažje rezanje
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63-65 HRC
Za trdo žico/žico piano
Max. Rezalna zmogljivost Ø 1,8-2,0 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kromirano
Ključ VDE izoliran do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-kratna izolacija Check-Tool
Lastnosti:
- Faza [palec]: s spletno stranjo
- Skupna dolžina [mm]: 180 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 26,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 22,6 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 22,6 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,8
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da