Damski varnostni čevlji jo_FIT Lady Low S1P, velikost 37

Št. art.: 14121-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
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
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Jeklo
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14121-37
EAN/GTIN 4035877058263
Številka proizvajalca 14121-37
L-število L00790 3768

Opis

Opis:

  • Nubuk usnje/Mrežast material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polnjeni jezik
  • Podplat z vložkom po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • RUBBER/EVA podplat jo_SPORTY
  • Zelena kapica prstov
  • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico