{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Število rezil Z | 4 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | levo | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Korak navoja | 0,7 mm | |
⌀ rezila DC | 3,1 mm | |
Dolžina rezil lc | 1,4 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 10,7 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
⌀ vratu D1 | 2,15 mm | |
Radij za programiranje | 1,515 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 10 | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Stebelni navojni rezkarji |
Številka izdelka | 139526 M4 | |
EAN/GTIN | 4067263290629 | |
Številka proizvajalca | 139526 M4 |