{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,8 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 4,65 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | rumena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139171 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197541826 | |
Številka proizvajalca | 139171 M5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSSE-PM oblika C 6HX M5
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
639 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
691 kosov na zalogi
38,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
89,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
⌀ navoja | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta navoja | M | M | M | M | M |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Globine navoja | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |