{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 15,1 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Število rezil Z | 6 | |
Globine navoja | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139171 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197541871 | |
Številka proizvajalca | 139171 M16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSSE-PM oblika C 6HX M16
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Barvni prstan | rumena | modra | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Vrsta navoja | M | M | M | M | M |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
4-kotno držalo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |