Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/4-16

Št. art.: 138007 3/4-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Kakovost: 2BX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Tap
Velikost navoja 3/4-16 UNF
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja UNF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 374
Kakovost 2BX
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 45 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,588 mm
Korakov na colo 16
⌀ navoja 19,05 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 14 mm
4-kotno držalo □ 11 mm
⌀ osnovne izvrtine 17,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan modra
Število rezil Z 4
Globine navoja 47,63 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 138007 3/4-16
EAN/GTIN 4062406210274
Številka proizvajalca 138007 3/4-16

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
28
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za procesno varno uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam, ter materialih Duplex.
Spiralizacija utorov za odrezke pod kotom 45°, zlasti v duktilnih, avstenitnih CrNi-jeklih ugodno vpliva na nastanek odrezkov.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi
  • Večslojna prevleka TiALN najnovejše generacije
  • Parametrizirana geometrija prostorov za odrezke za optimalno oblikovanje odrezkov in torzijsko togost

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME − B1.1.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/4-16

Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/4-16

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
88,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
92,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število vpenjalnih utorov 4 4 3 4 3 4
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Vrsta navoja UNF UNF UNF UNF UNF UNF
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
⌀ osnovne izvrtine 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm
Standard DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 376 DIN 374
4-kotno držalo □ 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico