Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM oblika C, DLC, G: G1/8

Št. art.: 137344 G1/8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Oblika prisekanega dela: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G1/8
Prevleka DLC
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,907 mm
Korakov na colo 28
⌀ navoja 9,73 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 8 mm
4-kotno držalo □ 6,2 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,8 mm
Toleranca držala h6
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rumena
Število rezil Z 3
Globine navoja 24,33 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 137344 G1/8
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197705525
Kopiraj
Številka proizvajalca 137344 G1/8
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
30
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
35
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
20
PMMA Akril
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
25
PA 66 GF30
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
20
PTFE CF25
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
25
Cu
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
55
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
35
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
mokro min.
primerno za / [m/min]
 
Zrak
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z lupilnim rezom in držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja. Specialna prevleka DLC sp2 najnovejše generacije za optimalno življenjsko dobo. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Opomba:

Pri uporabi na vretenih s sinhroniziranim pogonom zagotavlja hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja GARANT art. 338100338121 z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA) obdelavo z najvišjo procesno varnostjo.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico