Strojni navojni svedri HSS-E oblika E, vaporizirani, M: M8

Št. art.: 136050 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka vaporizirani
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela E
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,25 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 8 mm
4-kotno držalo □ 6,2 mm
⌀ osnovne izvrtine 6,8 mm
⌀ navoja 8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 24 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 136050 M8
EAN/GTIN 4045197078087
Številka proizvajalca 136050 M8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Oblika E (prisekani del 1,5−2 koraka navoja).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni svedri HSS-E oblika E, vaporizirani, M: M8

Strojni navojni svedri HSS-E oblika E, vaporizirani, M: M8

po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
929 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.078 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
49,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.191 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število vpenjalnih utorov 3 3 3 3 3
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Prevleka vaporizirani vaporizirani vaporizirani vaporizirani TiN
Celotna dolžina L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Vrsta navoja M M M M-LH M
Standard za navoje DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico