Strojni navojni svedri HSS-E oblika E, vaporizirani, M: M12

Št. art.: 136050 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M12
Prevleka vaporizirani
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela E
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,75 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 9 mm
4-kotno držalo □ 7 mm
⌀ osnovne izvrtine 10,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 36 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 136050 M12
EAN/GTIN 4045197078100
Številka proizvajalca 136050 M12

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Oblika E (prisekani del 1,5−2 koraka navoja).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni svedri HSS-E oblika E, vaporizirani, M: M12

Strojni navojni svedri HSS-E oblika E, vaporizirani, M: M12

po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
469 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.508 kosov na zalogi
19,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
82,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
521 kosov na zalogi
28,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3 3
Barvni prstan zelena zelena zelena zelena zelena
Celotna dolžina L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Velikost navoja M12 M12 M12 M12 LH M12
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
Rezalni material HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini do 3×D pri zaprti izvrtini do 3×D pri zaprti izvrtini do 3×D pri zaprti izvrtini do 3×D pri zaprti izvrtini

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico