Na voljo je alternativni izdelek:

Strojni navojni svedri zelo dolgi HSS-E-PM, TiAlN, M: M5

Št. art.: 134655 M5
Popust
93,80 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M5
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,8 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ držala Ds 3,5 mm
4-kotno držalo □ 2,7 mm
⌀ osnovne izvrtine 4,2 mm
⌀ navoja 5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rumena
Število rezil Z 3
Globine navoja 15 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 134655 M5
EAN/GTIN 4045197705143
Številka proizvajalca 134655 M5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
28
Al (kratki odrezki)
N
28
Al > 10% Si
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
27
CuZn
N
28
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S posebej dolgim držalom.
Specialna prevleka TiAlN, zelo primerno za aluminijeve zlitine.
Vse velikosti: držalo po DIN 376 (= zožen ⌀ držala), zaradi tega so izjemni primerni pri velikih globinah.

Prednosti:

Zelo primerni za vrezovanje navoja na težko dostopnih mestih.

Uporaba:

Primerni za materiale maksimalne natezne trdnosti 450N/mm2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico