Strojni navojni svedri iz karbidne trdine, neprevlečeni, M: M4

Št. art.: 132570 M4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M4
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material Karbidna trdina
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,7 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 4,5 mm
4-kotno držalo □ 3,4 mm
⌀ osnovne izvrtine 3,3 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan bela
Število rezil Z 4
Globine navoja 12 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132570 M4
EAN/GTIN 4045197072009
Številka proizvajalca 132570 M4

Tabela aplikacije

GG(G)
K
16
CuZn
N
20
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti, s kratkim prisekanim delom (2−3 korake navoja).
Izvedba v celoti iz karbidna trdine.

Prednosti:

Optimalno lastno vodenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico