Opis:
Za varno in hitro snemanje diskov, koles, krogličnih ležajev itd.
Močna, ergonomsko oblikovana križna glava z ojačitvijo upogibnega momenta
Ergonomsko oblikovana križna glava ima zaradi ojačitve upogibnega momenta na zadnji strani še močnejše in varnejše vlečne momente
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev vlečnih kavljev. Omogoča centriran in s silo optimiziran odriv tudi pri največjih odrivnih silah
Hitra nastavitev podpira ergonomsko in hitro delo
Zamenljiva konica vretena (kroglična ali točkovna)
Zamenljiva s hidravličnim vretenom (glej tabelo).
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Število kavljev: 2
- Zasnova: Dvoročni
- Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 7,5 t
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP2
- Širina po ploskvah [mm: 27 mm
- Na voljo je razporeditev po skalah: x
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 350 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 150 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 420 mm
- Pritrditev vretena: G3/4″
- Vreteno Tip vlečnega elementa: krogla in točka
- Velikost navoja vretena: G3/4x280mm
- Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 280 mm
- Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
- Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
- Sila vlečenja (največja) [t]: 7,5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: da
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: da
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez