Trapezni ročni navojni sveder, posamično Predvrezilo, neprevlečeni, Tr: TR14X4

Št. art.: 130770 TR14X4
Popust
304,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tr Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: TR
  • Kot profila: 30
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Kakovost: DIN 103 7H

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 14
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja TR
Kot profila 30 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Kakovost DIN 103 7H
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 4 mm
Celotna dolžina L 130 mm
⌀ držala Ds 9 mm
4-kotno držalo □ 7 mm
⌀ osnovne izvrtine 10,25 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Število vpenjalnih utorov 3
Število rezil Z 3
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130770 TR14X4
EAN/GTIN 4062406087623
Številka proizvajalca 130770 TR14X4

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olje
 

Opis

Izvedba:

Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom

Opomba:

Orodje ni primerno za reverziranje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico