{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
⌀ območja | 17 mm - 17,99 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Število rezil Z | 1 | |
Kot konice | 125 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 505 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB | |
z notranjim hlajenjem | da, z najmanj 40 bari | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Polstandardno | da | |
Celotna dolžina L | 600 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Spiralni sveder |
Številka izdelka | 124006 17-X | |
EAN/GTIN | 4067263515418 | |
Številka proizvajalca | 124006 17-X |