HOLEX Pro Inox VHM visokozmogljivi sveder, cilindrično držalo DIN 6535 HE, AlTiN, Premer DC m7: 3,9mm

Št. art.: 122392 3,9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 3,9 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 18,2 mm
Držalo DIN 6535 HE s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina utorov Lc 24 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122392 3,9
EAN/GTIN 4067263009573
Številka proizvajalca 122392 3,9
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih.
Ravna glavna rezila z optimizirano zasnovo rezalnega roba za boljše lomljenje odrezkov. Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.Povečana odpornost proti obrabi zaradi naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico