{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 2 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122251 2 | |
EAN/GTIN | 4045197748997 | |
Številka proizvajalca | 122251 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri VHM, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
540 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
490 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
⌀ držala Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | 0,05 mm/v | 0,05 mm/v |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |