Opis:
Preizkušen in testiran model za varno in hitro vlečenje diskov, koles, krogličnih ležajev itd.
Močna, tlačno kovana zasnova
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev kavljev izvlečnega mehanizma. Omogoča centrično in na silo optimizirano vlečenje tudi pri največjih vlečnih silah
S prestavitvijo kavljev se lahko uporablja kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Menljivi kavlji za različne globine vpenjanja so na voljo kot dodatna oprema
Hitro in enostavno nastavljanje in prilagajanje s hitro sproščenimi izvlečnimi kavlji
Ponovno opremljanje s hidravličnim vretenom (glej tabelo).
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 22 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 12 mm
- Širina po ploskvah [mm: 17 mm
- Na voljo je razporeditev po skalah: x
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 90 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 60 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 140 mm
- Velikost navoja vretena: M 14x1,5 x 140
- Sila vlečenja (največja) [t]: 3
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez