{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za navoj | M12 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 8378 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h9 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h8 | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h9 | 10,2 mm | |
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 | 13,5 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje | 30 mm | |
Dolžina utorov Lc | 108 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 13,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Toleranca držala | h8 | |
Barvni prstan | brez | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 117060 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197035837 | |
Številka proizvajalca | 117060 M12 |