{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 7,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197850980 | |
Številka proizvajalca | 114030 7,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 7,5
po ponudbi
Na zalogi
19.767 kosov na zalogi
3,51 €
0,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,8 mm | 57,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |