{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113280 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197007674 | |
Številka proizvajalca | 113280 9,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E-PM HPC 9,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
25,70 €
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
od
1
Kosov
39,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
5,25 €
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | brez | brez | brez | modra | brez |
Celotna dolžina L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ držala Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |