{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113280 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197007469 | |
Številka proizvajalca | 113280 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E-PM HPC 3,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
1,26 €
0,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |