{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | R | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja z radijem | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 20–30 mm | |
⌀ držala Ds | 6,3 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
s − 0,1 | 5,35 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111455 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197853967 | |
Številka proizvajalca | 111455 2,5 |