Zunanji mikrometer, nastavljivo nakovalo, 600-700 mm

Št. art.: 105-104
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 105-104
EAN/GTIN 4946368007526
Številka proizvajalca 105-104
L-število L40010 9417

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer z nastavljivo merilno nakovalom vam ponuja naslednje prednosti: Stabilna in robustna, vendar lahka konstrukcija za velika merilna območja Hod vretena ustreza 50 mm Nastavljivo nakovalo razširja merilno območje Priloženi nastavitveni standardi pokrivajo celotno merilno območje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 600 - 700
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 21 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenimi standardi, nakovali, nastavljivim omejevalnikom (za izvedbe z merilnim območjem nad 1.000 mm)

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico