{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Debelina | 0,07 mm | |
Dolžina | 245 mm | |
Vsebina | 100 | |
Barva | črna | |
Velikost rokavic | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Einweghandschuh | |
Vrsta izdelka | Einweghandschuh |
Številka izdelka | 094728 10 | |
EAN/GTIN | 10076490609198 | |
Številka proizvajalca | 93732100 |