{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
elektrostatična lastnost | 0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
Oznaka proizvajalca | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Nosilni material | HPPE | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | siva/črna | |
Velikost rokavic | 8 | |
Masa | 79 g | |
Dolžina | 240 mm - 260 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094491 8 | |
Številka proizvajalca | 521/8 |