Delovne rokavice, par 03410 10

Št. art.: 094423 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
1.256 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Prilagodljivost dobro
EN 388 4221X
Nosilni material Bombaž
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Področje uporabe Heavy Duty
Barva Modra/naravna
Material prevleke Nitril
Velikost rokavic 10
Masa 40,8 g
brez silikona da
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF da
Otip zmerno
Oprijem v mokrem zelo dobro
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zmerno
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094423 10
EAN/GTIN 4059904105362
Številka proizvajalca 03410/10

Opis

Izvedba:

Robustne delovne rokavice iz bombažnega džersija s prevleko iz nitrila za srednjo in težko uporabo. Bistveno obstojnejše od dežkih usnjenih rokavic in bolj gibljive od PVC-rokavic. Učinkovita blokada proti maščobi in olju. Posebej primerne za grobe odlitke, oblikovane dele iz umetne mase, jeklene palice, pločevino, visoko zmogljive kable, gradbene materiale, sveži les.
03410. S pleteno obrobo in 3/4-prevleko za boljšo zračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico