{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MASTER FIT | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | Nitril/PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Dolžina | 250 mm | |
Barva | modra/oranžna | |
Velikost rokavic | 10 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094305 10 | |
EAN/GTIN | 4062406074869 | |
Številka proizvajalca | 094305 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER FIT, Velikost rokavic: 10
po ponudbi
Na zalogi
37.595 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
4,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14.901 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko |
Prevleka | Nitril/PU | Nitril pena |
Nosilni material | Najlon | Najlon/spandeks |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | Brez DMF |
Serija | MASTER FIT | MASTER FIT |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani |