{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | uvex phynomic | |
EN 388 | 2121X | |
Nosilni material | Poliamid, elastan, bambus | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Barva | črna/modra | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 52 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094295 11 | |
EAN/GTIN | 4048612045244 | |
Številka proizvajalca | 6006211 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par uvex phynomic pro, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
650 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.872 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko |
Nosilni material | Poliamid, elastan, bambus | Najlon |
EN 388 | 2121X | 4121X |
Serija | uvex phynomic | MASTER FIT |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | 3/4-prevleka |