Delovne rokavice, par Hit Flex 7

Št. art.: 094280 7
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 4131X
Nosilni material Najlon, elastan
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/siva
Material prevleke Nitril
Velikost rokavic 7
Masa 22,4 g
brez silikona ne
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip dobro
Oprijem v mokrem dobro
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094280 7
EAN/GTIN 4029201135478
Številka proizvajalca HIT091 GR.7

Opis

Izvedba:

Hit Flex. Zračne delovne rokavice s prevleko iz nitrila za dober občutek otipa, visoko odpornost proti obrabi in zelo dobro prileganje. Öko-Tex® standard 100.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico