{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ICU | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 265 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | rumen/črn | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091753 S | |
EAN/GTIN | 7040055114966 |