Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne hlače do pasu v skladu z več standardi VIS-LINE, modra / rumena, Konfekcijska velikost DE: 106

Št. art.: 091705 106
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 350
  • Pranje: 60 °C pisano perilo
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VIS-LINE
Spol moški
Gramatura materiala / gostota tkanine 350 g/m2
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva modra / rumena
Konfekcijska velikost DE 106
Standard EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404
EN 20471 (varnostna opozorila) Razred 1
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091705 106
Številka proizvajalca 2652354-481-106

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila v skladu z več standardi VIS-LINE so ergonomično in dinamično oblikovana ter zelo trpežna in odporna proti trganju. Zaradi modernega dizajna in raznolikosti barv je oblačila mogoče zelo dobro kombinirati z linijo PRO-LINE Rofa. Odsevni elementi so nameščeni po principu strešnikov, kar omogoča enostavne popravke.
Delovne hlače do pasu imajo ergonomično oblikovan pas in hlačnice.
  • Žepi z več prostornine.
  • Razporek z zadrgo.
  • Kargo žep s prišitim žepom za pametni telefon s poklopcem in patentnimi gumbi.
  • Žep za zložljivi meter s poklopcem in patentnim gumbom.
  • Kolenski žepi certificirani v skladu z EN 14404 skupaj s podlogami za kolena, številka artikla proizvajalca 920.
  • Žep na zadnjici s poklopcem in patentnim gumbom.

Standard:

EN ISO 20471 razred 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 razred 1/A1+A2; EN 13034 tip 6; EN 61482-2-1.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico