Polo majica v skladu z več standardi, mornarsko modra/rumena, Univerzalna velikost: 3XL

Št. art.: 091703 3XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 60% modakrila; 39% bombaža; 1 % specialnih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210
  • Pranje: 60 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna oblačila v skladu z več standardi Blakläder
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 60% modakrila; 39% bombaža; 1 % specialnih vlaken
Gramatura materiala / gostota tkanine 210 g/m2
Pranje 60 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva mornarsko modra/rumena
Univerzalna velikost 3XL
Standard EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Vrsta izdelka Opozorilna polo majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091703 3XL
EAN/GTIN 7330509536889
Številka proizvajalca 343817418933XXXL

Opis

Izvedba:

Inovativna zaščitna delovna oblačila v skladu z več standardi v sodobnem dizajnu. Visoka stopnja zaščite in prijetno udobje nošenja. Moderni kroji, kakovostna tkanina in dobra izdelava zagotavljajo dobro sprejemljivost nošenja in dolgo življenjsko dobo.
Polo majica z dolgimi rokavi v skladu z več standardi združuje antistatične lastnosti in visoko udobje nošenja.
  • Rokavi z obrobo.
  • Polo ovratnik s kratko vrsto z gumbi.
  • Segmentirani odsevni trakovi za maksimalno prilagodljivost.

Standard:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, razred 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 kal/cm², ELIM - 4,0 kal/cm².

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico