{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100-% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 380 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | kraljevsko modra | |
Konfekcijska velikost DE | 64 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni delovni jopič za varilce |
Številka izdelka | 091595 64 | |
EAN/GTIN | 4050274859268 | |
Številka proizvajalca | 01096 10046 000 41-64 |