Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne hlače z oprsnikom za zaščito pred kemikalijami CHEMcomfort Antistatic, antracitna, Konfekcijska velikost DE: 110

Št. art.: 091538 110
  • Sestava tkanine: 99% poliester; 1% karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 95 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13034

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 99% poliester; 1% karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine 235 g/m2
Pranje 95 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva antracitna
Konfekcijska velikost DE 110
Standard EN 13034
Vrsta izdelka Delovne hlače za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091538 110
Številka proizvajalca 02006 50002 054 58-110

Opis

Izvedba:

Oblačila iz lahke tkanine z zaščito pred kemikalijami v kombinaciji s trajnimi antistatičnimi lastnostmi. Za specializirane proizvodne postopke.
Delovne hlače z oprsnikom s stranskim odpiranjem.
  • Raztegljive naramnice z zaponkami.
  • Žep na oprsniku s poklopcem.
  • Skriti gumb.
  • Dva stranska žepa in žep na zadnjici s poklopcem.
  • Žep za zložljivi meter.

Področje uporabe: avtomobilska, jeklarska in kemična industrija, galvanizacija, proizvajalci baterij ter laboratoriji.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico