{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Splash | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100-% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 330 g/m2 | |
Pranje | Primerno za industrijsko pranje | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | temno antracitna / siva | |
Konfekcijska velikost DE | 62 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne hlače za varilce |
Številka izdelka | 091485 62 | |
EAN/GTIN | 4057121033567 | |
Številka proizvajalca | 912161-537-62 |