Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Srajca v skladu z več standardi, kraljevsko modra, Konfekcijska velikost DE: 43/44

Št. art.: 091450 43/44
  • Sestava tkanine: 87 % poliester; 12 % poliamid; 1 % karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 280
  • Pranje: 60 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
  • Standard: EN IEC 61482-2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 87 % poliester; 12 % poliamid; 1 % karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine 280 g/m2
Pranje 60 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva kraljevsko modra
Standard EN IEC 61482-2
Vrsta izdelka Srajca za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091450 43/44
EAN/GTIN 4050274715014
Številka proizvajalca 01227 60014 010 41-43/44

Opis

Izvedba:

Srajca iz mešanice bombaža in poliamida z antistatičnimi lastnostmi nudi zaščito pred električnim oblokom, kapljicami znoja in plamenom. In predstavlja odlično dopolnitev številnim kolekcijam za zaščito pred vročino in ognjem. Z ergonomično oblikovanimi rokavi in oprijetim udobnim krojem.
  • Ležeči ovratnik s prečko.
  • Zapiranje spredaj z zakritimi patentnimi gumbi.
  • Prsni žep s poklopcem.
  • Nastavljiva manšeta z zaščitno odprtino na rokavu.

Področje uporabe: gradnja naprav, gradnja vodov, gradnja stikalnih naprav, elektroinštalacijska dela, komunalna služba, jeklarne in komunikacijska omrežja.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, razred 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, razred 1

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico