{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 80% bombaž; 20 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Oznaka proizvajalca | Običajen okrogli ovratnik | |
Barva | temno modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 090377 L | |
EAN/GTIN | 7332413565191 | |
Številka proizvajalca | 021040-580-6 |