Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Pleskarski valjček Durotex, Dolžina: 5cm

Št. art.: 087115 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 5 cm
Višina flora 13 mm
Material obloge Poliamid
Področje uporabe valja za rahlo strukturirane do hrapave površine
Vrsta izdelka Pleskarski valjčki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087115 5
EAN/GTIN 4002353017076
Številka proizvajalca 65223-329

Opis

Izvedba:

Kakovostna, obstojna prevleka iz poliamida z velikim vpijanjem barve in enakomerno porazdelitvijo barve. Najboljši rezultati.
Univerzalni valjček Duotex za rahlo strukturirane do hrapave površine, visoka površinska zmogljivost.