{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | PC 100 M2 BIO | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Omrežna napetost | 220 V - 240 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Število faz | 1 | |
Prostornina rezervoarja | 80 l | |
Celotna dolžina naprave | 952 mm | |
Celotna širina naprave | 1.181 mm | |
Celotna višina naprave | 1.067 mm | |
Material ohišja/ogrodja | Umetna masa HDPE | |
Priključna moč | 1 kW | |
Izkoristek | 100 kg | |
Tlak | 0,3 bar | |
Količina pretoka | 900 l/h | |
Zmogljivost segrevanja | 1 kW | |
Maksimalna temperatura | 40 °C | |
Raven zvočnega tlaka | 58 dB(A) | |
Masa | 44 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za čiščenje delov |
Številka izdelka | 082940 BIO |