Vgradno vreteno, Vrsta navoja/velikost navoja: M16

Št. art.: 082808 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrsta navoja/velikost navoja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M16
Vrsta izdelka Pribor za popravilo navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082808 M16
EAN/GTIN 4250361211218
Številka proizvajalca 41500116000/10

Opis

Izvedba:

Orodje za privijanje navojnih vložkov HeliCoil®plus.
Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti, za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

Uporaba:

Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski element za ojačitev navojev, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Opomba:

  • Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.
  • Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico