{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Svetlobni tok | 100 lm - 1.000 lm | |
Čas obratovanja | 1,5 h - 15 h | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 104 mm | |
Celotna širina | 38 mm | |
Celotna višina | 96 mm | |
Masa | 250 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081451 1000 | |
EAN/GTIN | 5708997362006 |