{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 10291 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 69K | |
Cona ATEX | brez | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Poraba moči | 20 W | |
Fiksen kot svetlobnega žarka | 120 stopinj | |
Svetlobni tok | 1.800 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Barvna temperatura | 6.500 K | |
Temperaturno območje | −20 °C - 55 °C | |
Celotna dolžina | 441 mm | |
Celotna širina | 97 mm | |
Celotna višina | 28 mm | |
Masa | 1.800 g | |
Vrsta izdelka | Strojne svetilke |
Številka izdelka | 081350 20 | |
EAN/GTIN | 2050001688910 | |
Številka proizvajalca | 20291 |