Kabelski boben, v celoti iz umetne mase 50R

Št. art.: 081103 50R
(3,10 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
Nazivna napetost 250 V
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16 A) W
Razred kabla H05RR-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla Guma
Material ohišja Umetna masa
Barva kabla črna
Dolžina kabla 50 m
Število letev z vtičnicami 3
Diagnostični sistem na voljo da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081103 50R
EAN/GTIN 4003644024186
Številka proizvajalca K7A50GTF

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Kompaktni in visokokakovostni plastični kabelski bobni HEDI® s premerom bobna 250 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.
  • 7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.
  • Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.
  • Možnost preproste namestitve na steno.
Odobreno za kratkoročno uporabo na prostem.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico