Kombinirane klešče s konico w. Oko za pritrditev

Št. art.: 08 22 145 T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 08 22 145 T
EAN/GTIN 4003773080640
Številka proizvajalca 08 22 145 T
L-število L70010 1795

Opis

Opis:

  • Majhne kombinirane klešče s koničastimi čeljustmi.
  • Za vsa običajna namestitvena in popravljalna dela.
  • posebej priročno: idealno za delo na težko dostopnih mestih zaradi tanke oblike glave s koničastimi čeljustmi (zelo varna pred zasukom)
  • Prijemalna površina je na eni strani izbočena - za varno prijemanje ravnih delov
  • frezani utor v območju prijema omogoča varno držanje in vlečenje majhnih obdelovancev, kot so žeblji, zatiči in vijaki
  • zanesljive in vsestranske kombinirane klešče z iglo in nosom za na poti
  • Preprosto rezanje zahvaljujoč močnostnemu zglobu z visokim razmerjem.
  • z rezalnimi robovi za mehko, srednje trdo in trdo žico
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 61 HRC
  • dolga življenjska doba in stabilni nasveti
  • Klešče z ušescem za pritrditev zaščitne ograje

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 3,0 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 2,0 mm
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 8,0 mm
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: 16,0 mm²
  • Zaščita pred padcem: da
  • črno atramentirane
  • z večkomponentnimi rokavi, z vgrajenim pritrdilnim ušesom za pritrditev naprave za zaščito pred padci
  • Privezana orodja
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico