Pnevmatski vibracijski brusilnik X61V

Št. art.: 079656 X61V
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Extreme 150mm
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 538 l/min
⌀ brusnega krožnika 150 mm
Vrsta odsesavanja Zunanji
Hod 5 mm
Masa 0,9 kg
Delovni hrup 75 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,78 m/s2
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079656 X61V
EAN/GTIN 616026000346
Številka proizvajalca X61V

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. Udobna uporaba zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa.
Vibracijski brusilnik Dynorbital-Spirit (152 mm) za centralno odsesavanje.
Vibracijski brusilnik serije EXTREME. Zelo ergonomičen in močan. S hodom 5 mm. Priključek za zunanji sistem odsesavanja prahu.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Opomba:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.
Samopritrdilne brusne krožnike DynaMaze za art. 079655 in art. 079656 vel. X61V in vel. 58436 najdete pod art. 567872 vel. 150.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico