{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Druckluftbetrieben | |
Oznaka proizvajalca | D2116RQ | |
Izhodna moč | 250 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 10 mm | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 600 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1 kg | |
Delovni hrup | 82 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Dolžina | 211 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
Številka izdelka | 079051 D2116RQ | |
EAN/GTIN | 7322590044060 | |
Številka proizvajalca | D2116-RQ |