{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | IB 10/8 L2P | |
Poraba moči | 1.500 W | |
Dolžina | 845 mm | |
Širina | 440 mm | |
Višina | 938 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Delovni tlak | 0,7 – 10 bar | |
Pretok zraka | 4.200 l/h - 48.000 l/h | |
Masa | 92 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za čiščenje s suhim ledom |
Številka izdelka |
078573 IB10/8L2P
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4054278294247
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
1.574-200.0
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |