{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GSA 18 V-32 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Dolžina hoda | 32 mm | |
Število hodov | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Masa | 3,5 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 10 m/s2 | |
Posebnosti | SDS | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078214 GSA1832-0 | |
EAN/GTIN | 3165140951784 | |
Številka proizvajalca | 06016A8109 |