{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Oznaka proizvajalca | BRE14-3 125SET | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.400 W | |
Širina traku | 40 mm | |
Dolžina traku | 760 mm | |
Maksimalni ⌀ cevi | 125 mm | |
Tip | SET | |
Masa | 3,6 kg | |
maksimalna hitrost traku | 10 mm/s | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 0 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Tračni brusilnik za cevi |
Številka izdelka | 077761 SET | |
EAN/GTIN | 4030293187191 | |
Številka proizvajalca | 433446 |