Ogrevana oblačila GHV 12+18V XA: baterijski adapter, polnilec, 1x baterija, velikost M

Št. art.: 06188000G5
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
Vrsta izdelka Termojopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06188000G5
EAN/GTIN 4059952580807
Številka proizvajalca 06188000G5
L-število L00590 1447

Opis

Opis:

GHV 12+18V XA ogrevana jopica, GHV 12+18V XA ogrevana jopica je idealna izbira za vse, ki želijo stalno toploto zgornjega dela telesa, ne da bi pri tem žrtvovali največjo svobodo gibanja
  • Njegova pametna zasnova ohranja telo toplo, hkrati pa omogoča intenzivno fizično delo, zlasti z rokami
  • Tristezno ogrevanje te jopice zagotavlja popolno porazdelitev toplote in ohranja zgornji del telesa topel ves dan
  • Tri toplotne nastavitve, ki jih poganjajo Boscheve 12-voltne akumulatorske baterije, zagotavljajo dolgotrajno toploto
  • Za večje udobje lahko naprave, ki jih napaja USB, preprosto polnite prek vgrajenega priključka adapterja baterije
  • Grelne blazinice jakne se napajajo s polnilnim adapterjem GAA 12V-21 in Boschevo 12-voltno akumulatorsko baterijo ali po želji s polnilnim adapterjem GAA 18V-24 in Boschevo 18-voltno akumulatorsko baterijo

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 1,8 V
  • Barva: Črna
  • Konstrukcija tkanine: Softshell, 3-slojna
  • Mešanica tkanine: Shell: 95% poliester, 5% spandex, podloga: 100% poliester
  • Velikost: M
  • Dostopne barve: Črna

Obseg dobave:

  • Adapter baterije GAA 12V-21 Professional
  • Zaščitnik GAL 12V-20 Professional
  • 1 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico